サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ部品
サンドビックの 敷金/シム
ファインボーリングヘッド用超硬ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11027773
品番
R429U-E16-0301501A
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高送りによる高生産性加工を実現します。
チップ工具寿命が飛躍的に向上します。
あらゆる送り方向に加工可能です。
用途
別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径旋削加工に。
形状
三角形
質量(kg)
0.08
寸法D1(mm)
-
勝手
右勝手
寸法l1(mm)
76
寸法l3(mm)
15
寸法dmm(mm)
16
切込み角Kr(°)
90
寸法γ(°)
0
チップタイプ
超硬ソリッド
クランプシステム
ピンロック
寸法D21(mm)
2.6
加工径Dc(Φmm)最小-最大
3.0-9.0