CoroMill(R) Century 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000 トラスコ品番575-9978 注文コード11027965 品番R590-050C5-11M
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は最高使用回転数・トラスコ品番・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番575-9978 質量(kg)0.7 サイズC5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000 寸法l1(mm)63 寸法l3(mm)40 寸法D5m(mm)50 寸法Dc(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする