サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) Century 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35100
トラスコ品番
576-0020
注文コード
11028026
品番
R590-063Q22S-11M
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用回転数・トラスコ品番・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
576-0020
質量(kg)
0.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35100
締付トルク(N・m)
50.0
寸法l1(mm)
40
寸法dmm(mm)
22
寸法Dc(mm)
63