CoroMill(R) Century 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用回転数(min-1[r.p.m])27500 トラスコ品番576-0071 注文コード11028071 品番R590-080Q27S-11M
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は最高使用回転数・トラスコ品番・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番576-0071 質量(kg)1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])27500 締付トルク(N・m)90.0 寸法l1(mm)50 寸法dmm(mm)27 寸法Dc(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする