CoroMill(R) Century 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 注文コード11028087 品番R590-100HA06-11M
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は最高使用回転数・トラスコ品番・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.9 サイズ63 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 寸法l1(mm)80 寸法D5m(mm)63 寸法Dc(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする