サンドビック
CoroMill(R) 790 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法dmm(mm)
25
サイズ
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60300
注文コード
11028193
品番
R790-025A25S2-16L
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法dmm・サイズ・最高使用回転数
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dc(mm)
25
寸法dmm(mm)
25
寸法l2(mm)
12
寸法l3(mm)
50
最大切込みap(mm)
12.0
刃径(Φmm)
25
トラスコ品番
576-0194
質量(kg)
0.6
サイズ
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60300