サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
CoroBore(R) BR30用スライダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アダプタサイズ
D
注文コード
11028771
品番
R820D-AR18SCFC12A
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
アダプタサイズ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
適合
アダプタ/C5-R820D-AA3052A、C6-R820D-AA3060A、HA06-T820D-AA3064A
シムセット/R820D-AS00A
カバーコロターン107/R820D-AC17A
チップ形状/CC…12
加工深さ
4×D5m
切削油
内部給油
加工公差
IT9
加工径Dc(Φmm)最小-最大
69-78.5
アダプタサイズ
D
カップリングサイズ
C5-C6 HSK63/A
切込み角Kr(°)
90