シム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アダプタサイズD 注文コード11028823 品番R820D-AS00A
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はアダプタサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

シムです。

適合
スライド/R820D-AR18SCFC09A、R820D-AR18SSYC09A、R820D-AR18SCLC09A、R820D-AR18SCFC12A、R820D-AR18SSYC12A、R820D-AR18SCLC12A、R820D-BR18SCFC09A、R820D-BR18SSYC09A、R820D-BR18SCLC09A、R820D-BR18SCFC12A、R820D-BR18SSYC12A、R820D-BR18SCLC12A
アダプタ/C5-R820D-AA3052A、C6-R820D-AA3060A、HA06-R820D-AA3064A
カバーコロターン107/R820D-AC17A
チップ形状/CC…09、SC…09、CC…12、SC…12
用途T-Max P用 トラスコ品番576-1271 加工深さ4×D5m 切込み角Kr(°)90/84/95 切削油内部給油 カップリングサイズC5-C6 HSK63/A 加工公差IT9 加工径Dc(Φmm)最小-最大69-78.5/77.5-87 アダプタサイズD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする