サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ部品
サンドビックの 敷金/シム
シム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アダプタサイズ
E
注文コード
11028936
品番
R820E-AS00A
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
アダプタサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シムです。
適合
スライド/R820E-AR22SCFC12A、R820E-AR22SSYC12A、R820E-AR22SCLC12A、R820E-BR22SCFC12A、R820E-BR22SSYC12A、R820E-BR22SCLC12A
アダプタ/C6-R820E-AA3068A、C8-R820E-AA3072A、HA10-R820E-AA3160A
カバーコロターン107/R820E-AC20A
チップ形状/CC…12、SC…12
用途
T-Max P用
トラスコ品番
576-1352
加工深さ
4×D5m
切込み角Kr(°)
90/84/95
切削油
内部給油
カップリングサイズ
C6-C8 HSK100/A
加工公差
IT9
加工径Dc(Φmm)最小-最大
86-97/96-107
アダプタサイズ
E