サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
CoroBore(R) BR30用スライダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アダプタサイズ
F
注文コード
11029024
品番
R820F-BR24SCFC12A
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
アダプタサイズ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
適合
アダプタ/C8-R820F-AA3076A、HA10-R820F-AA086A
シムセット/R820F-AS00A
カバーコロターン107/R820F-AC22A
カバーコロターンRCダブルクランプ/R820F-AC22A
チップ形状/CC…12
加工深さ
4×D5m
切削油
内部給油
加工公差
IT9
加工径Dc(Φmm)最小-最大
121-137
アダプタサイズ
F
カップリングサイズ
C8 HSK100/A
切込み角Kr(°)
90
トラスコ品番
576-1506