ツーリングシステム部品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合スライド/R820H-AR26SCFC12A、R820H-AR26SSYC12A、R820H-AR26SCLC12A、R820H-AR36DCFN16A、R820H-AR36DSYN15A、R820H-AR36DCLN16A、R820H-BR26SCFC12A、R820H-BR26SSYC12A、R820H-BR26SCLC12A、R820H-BR36DCFN16A、R820H-BR36DSYN15A、R820H-BR36DCLN16Aアダプタ/C8-R820H-AA089A、HA10-R820H-AA3104Aシムセット/R820H-AS00Aカバーコロターン107RCダブルクランプ/R820H-AC34Aチップ形状/CC…12、SC…12、CN…16、SN…15 トラスコ品番576-1751 注文コード11029216 品番R820H-BC24A
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法dmt・適合・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
適合
スライド/R820H-AR26SCFC12A、R820H-AR26SSYC12A、R820H-AR26SCLC12A、R820H-AR36DCFN16A、R820H-AR36DSYN15A、R820H-AR36DCLN16A、R820H-BR26SCFC12A、R820H-BR26SSYC12A、R820H-BR26SCLC12A、R820H-BR36DCFN16A、R820H-BR36DSYN15A、R820H-BR36DCLN16A
アダプタ/C8-R820H-AA089A、HA10-R820H-AA3104A
シムセット/R820H-AS00A
カバーコロターン107RCダブルクランプ/R820H-AC34A
チップ形状/CC…12、SC…12、CN…16、SN…15
トラスコ品番576-1751 加工深さ4×D5m 切込み角Kr(°)90/84/95 切削油内部給油 カップリングサイズC8 HSK100/A 加工公差IT9 加工径Dc(Φmm)最小-最大166-191/189-214 アダプタサイズH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする