サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
CoroBore(R) BR30用スライダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アダプタサイズ
H
注文コード
11029225
品番
R820H-BR26SCFC12A
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
アダプタサイズ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
適合
アダプタ/C8-R820H-AA3089A、HA10-R820H-AA3104A
シムセット/R820H-AS00A
カバーコロターン107/R820H-BC24A
カバーコロターンRCダブルクランプ/R820H-AC34A
チップ形状/CC…12
加工深さ
4×D5m
切削油
内部給油
加工公差
IT9
加工径Dc(Φmm)最小-最大
189-214
アダプタサイズ
H
カップリングサイズ
C8 HSK100/A
切込み角Kr(°)
90
トラスコ品番
576-1760