CoroBore(R) 825 / 826用カートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合アダプタ/C3-R825B-AAC031A、C4-R825B-AAC066A、HA06-R825B-AAC081A、C4-R825B-AAD039A、C5-R825B-AAD081A、HA06-R825B-AAD094Aスライドエクステンション/825B-036Aチップ形状/TC…09 トラスコ品番610-5424 注文コード11029453 品番R825B-AF17STUC0902A
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は適合・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
適合
アダプタ/C3-R825B-AAC031A、C4-R825B-AAC066A、HA06-R825B-AAC081A、C4-R825B-AAD039A、C5-R825B-AAD081A、HA06-R825B-AAD094A
スライドエクステンション/825B-036A
チップ形状/TC…09
トラスコ品番610-5424 切込み角Kr(°)92 切削油内部給油 カップリングサイズC3、C4、C5、HSK 63-A/C 加工公差IT6 加工径Dc(Φmm)最小-最大35-45/44-56 加工径調整(mm)0.002 最大切削速度 Vc max(m/min)1200
注意
※径調整は、必ず径が拡大する方向に行ってください。
※チップは別途注文品です。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする