サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの カッター関連備品
CoroBore(R) 825 / 826用カートリッジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
アダプタ/C3-R825B-AAC031A、C4-R825B-AAC066A、HA06-R825B-AAC081A、C4-R825B-AAD039A、C5-R825B-AAD081A、HA06-R825B-AAD094Aスライドエクステンション/825B-036Aチップ形状/TP…09
トラスコ品番
576-1981
注文コード
11029462
品番
R825B-AF17STUP0902A
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合
アダプタ/C3-R825B-AAC031A、C4-R825B-AAC066A、HA06-R825B-AAC081A、C4-R825B-AAD039A、C5-R825B-AAD081A、HA06-R825B-AAD094A
スライドエクステンション/825B-036A
チップ形状/TP…09
トラスコ品番
576-1981
切込み角Kr(°)
92
切削油
内部給油
カップリングサイズ
C3、C4、C5、HSK 63-A/C
加工公差
IT6
加工径Dc(Φmm)最小-最大
35-45/44-56
加工径調整(mm)
0.002
最大切削速度 Vc max(m/min)
1200
注意
※径調整は、必ず径が拡大する方向に行ってください。
※チップは別途注文品です。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。