R840-0470-30-A1A ドリル サンドビック 11030853

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード11030853品番R840-0470-30-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400
刃先径(Φmm)4.7有効長(mm)17寸法Dc(mm)4.7全長(mm)66材質1220シャンク径(Φmm)6表面処理TiAlNコーティング寸法l2(mm)66寸法l4(mm)17寸法l6(mm)24寸法dmm(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11030853R840-0470-30-A1A66404355860.1-0470-014A1-GM X1BMR840-0470-30-A1A CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66404355CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリルサンドビック1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする