ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11031666 品番R840-0570-30-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)5.7 有効長(mm)19 寸法Dc(mm)5.7 全長(mm)66 材質1220 シャンク径(Φmm)6 表面処理TiAlNコーティング 寸法l2(mm)66 寸法l4(mm)19 寸法l6(mm)28 寸法dmm(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11031666 R840-0570-30-A1A 66404626 860.1-0570-016A1-GM X1BM CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 1本 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする