画像準備中

2MP スターライト 固定焦点 IR搭載 ドーム型HDCVIカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11031801 品番DH-HAC-HDBW2241FN-A-S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質金属 形状ドーム型 質量(kg)0.33 外形寸法(mm)106×50.3 消費電力(W)最大:2.7W(DC12V、IR on) 電源DC 12V±30% 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃〜+60℃ 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:-30°〜30°、チルト:0°〜80°、回転: 0°〜360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(130dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-40℃〜+60℃ 視野角水平:109°×垂直:58°×対角:127° 焦点距離(mm)2.8 S/N比65dB以上 互換性非対応 シャッタースピード1/30秒〜1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EN55032、EN55024、EN501304、FCC(CFR47 FCC Part 15 subpartB 、 ANSI C63.4 2014)、UL(UL60950 1+CAN/CSA C22.2 No.60950 1) 最低被写体照度(Lux)0.001/F1.6(30 IRE、IR on)、0 IR on 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージ非対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする