画像準備中

4MP フルカラー デュアルレンズ 固定焦点 バレット型ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11031855 品番DH-IPC-HFW5449T1-ASE-D2
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は92,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
材質金属 質量(kg)1 外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7 消費電力(W)最大:11.8(PoE) 電源DC 12V(±30%):PoE、(802.3af):ePoE 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃〜+60℃ 保護等級IP67 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°〜360°、チルト:0°〜90°、回転: 0°〜360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵、スピーカー 動作環境-40℃〜+60℃ 視野角水平:97°×垂直:48°×対角:115° 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒〜1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive、 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1&CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.0002@F1.0 照射距離(m)50 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする