R840-0300-30-A0A 1220 CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル サンドビック 11032165

R840-0300-30-A0A 1220 CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル サンドビック 11032165
R840-0300-30-A0A 1220 CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル サンドビック 11032165

CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)6.3注文コード11032165品番R840-0300-30-A0A 1220
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
刃径(Φmm)6.3寸法Dc(mm)6.3有効長(mm)22全長(mm)79材質1220シャンク径(Φmm)8表面処理TiAlNコーティング寸法l2(mm)79寸法l4(mm)22寸法l6(mm)34寸法dmm(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする