サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11032217
品番
R840-0630-50-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
6.3
寸法Dc(mm)
6.3
有効長(mm)
39
全長(mm)
91
材質
1220
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
TiAlNコーティング
寸法l2(mm)
91
寸法l4(mm)
39
寸法l6(mm)
53
寸法dmm(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11032217
R840-0630-50-A1A
66407216
860.1-0630-032A1-GM X1BM
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
サンドビック
1本
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ後継品