ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11032603 品番R840-0675-50-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)6.75 寸法Dc(mm)6.75 有効長(mm)39 全長(mm)91 材質1220 シャンク径(Φmm)8 表面処理TiAlNコーティング 寸法l2(mm)91 寸法l4(mm)39 寸法l6(mm)53 寸法dmm(mm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11032603 R840-0675-50-A1A 66407338 860.1-0675-034A1-GM X1BM CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 1本 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする