※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11032743 品番R840-0690-50-A0A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)6.9 有効長(mm)39 全長(mm)91 材質1220 シャンク径(Φmm)8 表面処理TiAlNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする