R840-0850-50-W1A ドリル サンドビック 11034177

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11034177 品番R840-0850-50-W1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,600
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)8.5 寸法Dc(mm)8.5 有効長(mm)44 全長(mm)103 材質1220 シャンク径(Φmm)10 表面処理TiAlNコーティング 寸法l2(mm)103 寸法l4(mm)44 寸法l6(mm)61 寸法dmm(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする