サンドビック
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
11034886
品番
R840-0930-70-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,300
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
9.3
有効長(mm)
70
寸法Dc(mm)
9.3
全長(mm)
133
材質
1220
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
TiAlNコーティング
寸法l2(mm)
133
寸法l4(mm)
70
寸法l6(mm)
84
寸法dmm(mm)
10