R840-0960-70-A1A ドリル サンドビック 11035166

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード11035166品番R840-0960-70-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,300
刃径(Φmm)9.6有効長(mm)70寸法Dc(mm)9.6全長(mm)133材質1220シャンク径(Φmm)10表面処理TiAlNコーティング寸法l2(mm)133寸法l4(mm)70寸法l6(mm)84寸法dmm(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする