サンドビック
CoroDrill(R) Delta-C 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
10.1
注文コード
11035525
品番
R840-0300-30-A0A 1220
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・刃径・内容量
など
349
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Dc(mm)
10.1
有効長(mm)
34
全長(mm)
102
材質
1220
シャンク径(Φmm)
12
刃先径(Φmm)
10.1
表面処理
TiAlNコーティング
寸法l2(mm)
102
寸法l4(mm)
34
寸法l6(mm)
55
寸法dmm(mm)
12