※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11036821 品番R840-1151-70-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,600
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)11.51 有効長(mm)84 全長(mm)151 材質1220 シャンク径(Φmm)12 表面処理TiAlNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする