R840-1180-50-W1A ドリル サンドビック 11037031

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11037031 品番R840-1180-50-W1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)11.8 寸法Dc(mm)11.8 有効長(mm)51 全長(mm)118 材質1220 シャンク径(Φmm)12 表面処理TiAlNコーティング 寸法l2(mm)118 寸法l4(mm)51 寸法l6(mm)71 寸法dmm(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする