30A級スイッチング方式 DCDCコンバーター DT-931M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11038801 品番DT-931M
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!
スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続30A・間欠最大32Aと余裕の容量を実現。
ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。
入出力電圧と出力電流が表示できる切り替え式の大型メーターは照明付で、夜間の視認性も良好。
カーステレオやカーナビなどDC12V定格の多彩なカーエレクトロニクス機器で使えるACCポジション感知のバックアップ付き自動電源オンオフ機能。電源が入っているときには15Aまでの電流に対応。メインの陸軍端子、シガーソケット(10Aまで)と、それらとは別に合計で2A取れるUSB型コネクターを2個フロントパネルに装備して、接続が容易。
熱感知式のファンと高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。
ナビやステレオのイルミネーション機能の入出力端子は分かりやすい日本語で表示(背面)。
無線機をつないだ時に気になる、パルスノイズ回避に効果があるノイズオフセット機能搭載。

質量(kg)2 使用温度範囲(℃)0〜40 出力電圧(V)DC13.8(固定) 入力電圧(V)DC21〜28(定格DC24) 出力電流(A)連続30(間欠32)+USB2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×67×165(突起物除く) ヒューズ容量(A)平型30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はホビーユーザー向け、民生用途の電源機器です。
※出力電圧や電流の安定度・耐久性などの定格に一般向け以上の高性能・高精度が求められる工業用途や学術研究向けの製品ではありません。本製品を他の機器に組み込んでお使いになると一切の保証は無効になります。本製品が故障したことで発生する逸失利益に対する補償は一切致しかねます。新品不良、保証期間内の故障であっても本機の設置、取り外しに掛かる費用は補償できません。USB端子はパソコンと連動して動作するような機器ではお使いになれません。USB端子は合計で最大2Aと小型機器向けで、本体の30Aとは別の回路です。パソコンの様に大きな電流が必要な機器につなぐと本機が故障します。万一パソコンが故障してデータが消失しても、その責は負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする