※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11039025
品番
R840-1608-50-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
16.8
有効長(mm)
60
全長(mm)
133
材質
1220
シャンク径(Φmm)
18
表面処理
TiAlNコーティング