サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11039104
品番
R840-1650-50-A0A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,100
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
16.5
寸法Dc(mm)
16.5
有効長(mm)
66
全長(mm)
143
材質
1220
シャンク径(Φmm)
18
表面処理
TiAlNコーティング
寸法l2(mm)
143
寸法l4(mm)
66
寸法l6(mm)
93
寸法dmm(mm)
18