パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スプラウト 鉄鋳物製ステーキ皿 角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11040770
品番
HB-6110
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。ガス・IH・オーブン調理OK!。
材質
表面加工/皿・ハンドル:油焼き、プレート:ポリエステル塗装、皿・ハンドル:鉄鋳物、プレート:天然木(松の木、ポリエステル塗装)
高さ(mm)
15
質量(g)
セット時:1312、ステーキ皿:962、木製プレート:306
サイズ(cm)
23×13
短辺(mm)
140
長辺(mm)
240
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
セット時:300×145×25、木製プレート:300×145×15