パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
スプラウト 鉄鋳物製ステーキ皿 丸型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11040788
品番
HB-6215
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。ガス・IH・オーブン調理OK!。
材質
表面加工/皿・ハンドル:油焼き、プレート:ポリエステル塗装、皿・ハンドル:鉄鋳物、プレート:天然木(松の木(パイン材)、表面加工/ポリウレタン塗装)
直径(Φmm)
210
高さ(mm)
25
質量(g)
本体:910、プレート:173
サイズ(cm)
20
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
プレート:250×220×15