曜日別特売
TL-1.2C タイヤレバー ParkTool(パークツール) 11040907

TL-1.2C タイヤレバー ParkTool(パークツール) 11040907
TL-1.2C タイヤレバー ParkTool(パークツール) 11040907

タイヤレバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)
内容量1セット(3本)注文コード11040907品番TL-1.2C
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

グラスファイバーを混入した強化ナイロン製のタイヤレバー。
長寿命で折れにくい構造で、レバー先端はチューブをはさみにくい特殊なデザインです。

全長(mm)117質量(g)40g(3本)

商品説明動画

ホーザン メカニックアカデミー タイヤ・チューブ交換
この動画は、2が参考にしています。
TL-1.2 Tire Lever Set
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11040907
2022-08-07
用途: 簡単にタイヤが外せて助かりました
建設業・工事業

久しぶりに自転車のタイヤを交換して見ました。以前、小さい時はドライバーで代用していたのですが、便利なアイテムでタイヤ交換が簡単に出来ました。

対象商品 : 11040907
2021-08-25
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤをホイールから外す作業に使いますが、日本の某メイカーの物に比べ、格段に使いやすいと思います。普段作業されている方はわかると思いますが、2・3回タイヤをめくって、一気に剥がすときの安定感は格別です。

対象商品 : 11040907
2018-08-27
用途: 自転車パンク修理

タイヤを外す事しか考えていない感じ。ロードバイクとかタイヤを嵌める時にもレバーを使うが、その点はさっぱり考慮されていない。まあ、安いので外す専門で使います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品 : 11040907
2015-10-08
用途: タイヤ交換

とても使いやすいので、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする