PMAC-100-S 空気清浄機 ホコリセンサー付き アイリスオーヤマ 11041817

空気清浄機 ホコリセンサー付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11041817 品番PMAC-100-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

PM2.5(排気ガス等に含まれる細かい微粒子)対応の空気洗浄機です。HEPAフィルター搭載です。マイナスイオン発生機能、チャイルドロック機能付です。ホコリセンサーが空気中のホコリを検知し、ホコリ量に応じて風量を自動調整します(自動運転モード)。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。大気中のゴミをとらえ、清潔な空間を作ります。

仕様ホコリセンサー付き、マイナスイオン発生機能付き トラスコ品番471-4539 質量(kg)4.4 電源(V)100 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)2 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)26/27 適合床面積14畳(23平米) アズワン品番65-2070-89 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)405×162×480
注意
※急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11041817 PMAC-100-S 16535286 PMAC-100-S 空気清浄機 ホコリセンサー付き アイリスオーヤマ 空気清浄機 ホコリセンサー付き アイリスオーヤマ 1台 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする