※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TATWB-S ダブルベスト TRUSCO 11042072 TATWB-S ダブルベスト TRUSCO 11042072 TATWB-S ダブルベスト TRUSCO 11042072 TATWB-S ダブルベスト TRUSCO 11042072 TATWB-S ダブルベスト TRUSCO 11042072

ダブルベスト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11042072 品番 TATWB-S
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ベース素材に断熱性が高い、極薄(0.5mm)の発泡ラバーを使用し、両側をチタン合金層で覆うことで保温性を高めた魔法瓶構造のベストです。ビジネスシーンでスーツの下や、作業着の下、アウトドアでもジャケットの下などに着用して、見えない厚着を体感できる新保温インナーウエアです。穴ありタイプで汗ばみにくくなっています。

ブラック サイズS 用途一般作業全般。 トラスコ品番489-2691 種別ベスト 質量(g)110 肩幅(cm)40 着丈(cm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする