※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSW0-200 スチールウール TRUSCO 11042124 TSW0-200 スチールウール TRUSCO 11042124

スチールウール

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11042124 品番 TSW0-200
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ウール状に加工された特殊繊維で、サビや汚れを簡単に落とします。用途に応じて繊維の太さを選べます。油を使用せずにウールを製造しているので、洗剤や工業用油と併用できます。ウールが帯状になっているので、ハサミなどで自由にカットできます。使い切りやすい200gサイズなので無駄がなく経済的です。

仕上がり相当番手#0(小細) 横(mm)270 縦(mm)140 厚さ(mm)75 用途金属・床の研磨・清掃。ガラス・タイル・アルミ製品の汚れ落とし。 トラスコ品番489-2666 シルバー 質量(g)200 種類スチールウール 適合材金属、ガラス、タイル、アルミ、床面など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11042106
2023-02-21
用途:
ブライワックス塗布
製造業

#0000(超極細)のみ使用。
結構量があるので長持ちします。
ブライワックスは今までウエスで塗り込んでいただけなので、仕上がりに差ができ満足です。ウエスと比較して、表面の艶や滑らかさが良い気がします。

対象商品:
11042106
2020-08-31
用途:
ブライワックスの塗布用
その他業種

初めてのブライワックス塗布。
純正より少量だが安い。純正の#0000に合わせ購入したけど、かなり細かい。
塗布してると、擦れて、握って小さくなるので、大きめのカットが良さそう。

1人が参考にしています
対象商品:
11042124
2017-09-25
用途:
Briwax塗装後の仕上げ磨きに。
金融・保険業

たくさん入っているので気の済むまで磨けるのがいいです。木に光沢が出て高級感が増します。磨くと細かいスチールの粉が舞い飛ぶのと紙巻のケースがぎゅう詰めで入っているので一度出してしまうと戻すのに難儀するの残念。コスパもいいしおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
11042106
2015-09-06
用途:
木工時計制作においてオイル仕上げのフィニッシュ作業に
アトリエ1 様

この目のスチールウールは一般のDIY店などにも置いてなく、また販売されいるものも量が少なく、困っていました。これだと気兼ねなく作業に専念できます。

対象商品:
11042115
2015-10-23
用途:
ブライワックス塗に
その他業種

まだ使用していませんが、大容量で嬉しいです。

対象商品:
11042124
2016-01-26
用途:
塗装時
建設業・工事業

製品上、仕方ないのでしょうが、細かいゴミがいっぱい出るのが面倒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする