TD-Z110C 除湿器 トヨトミ 11042456

除湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11042456 品番TD-Z110C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

冬場もしっかり除湿できるデシカント式です。衣類乾燥モードを搭載しています。自動ストップ機能付です。下向きルーバーを使用して靴の乾燥ができます。

トラスコ品番412-8753 質量(kg)8.2 タイプゼオライト式(デシカント式) 使用温度範囲(℃)1〜40 電源(V)100 タンク容量(L)3.8 電源コード(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)760 除湿能力(L/日)11 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)217×462×528

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする