除湿器

除湿器 - トヨトミ

冬場もしっかり除湿できるデシカント式です。衣類乾燥モードを搭載しています。自動ストップ機能付です。下向きルーバーを使用して靴の乾燥ができます。

トラスコ品番412-8753質量(kg)8.2タイプゼオライト式(デシカント式)使用温度範囲(℃)1~40電源(V)100タンク容量(L)3.8電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)760除湿能力(L/日)11本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)217×462×528内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11042456TD-Z110C
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする