PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の スパナ/レンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆スパナ/レンチ
PROMOTE(プロモート)の 防爆片目片口スパナ
防爆片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11042520
品番
PM1049-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
一本でレンチとスパナの二役機能です。
厚さ(mm)
スパナ部:9
全長(mm)
237
質量(g)
260
レンチサイズ(mm)
厚さ13
対辺寸法(mm)
21
外径(Φmm)
スパナ部:45、レンチ部:35