R850-0720-70-A1A ドリル サンドビック 11042534

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード11042534品番R850-0720-70-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,700
刃径(Φmm)7.2有効長(mm)56寸法Dc(mm)7.2全長(mm)105材質N20Dシャンク径(Φmm)8寸法l2(mm)105寸法l4(mm)56寸法l6(mm)67寸法dmm(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする