防爆片目片口スパナ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11042556 品番 PM1049-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製

用途一本でレンチとスパナの二役機能です。 厚さ(mm)スパナ部:15 全長(mm)360 質量(kg)1 レンチサイズ(mm)厚さ22 対辺寸法(mm)36 外径(Φmm)スパナ部:75、レンチ部:56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする