PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ハンマー
PROMOTE(プロモート)の 防爆ハンマー
PROMOTE(プロモート)の 防爆片手ハンマー
防爆片手ハンマー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11042651
品番
PM1178-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
一番スタンダードなハンマーです。
全長(mm)
316
サイズ
1P
質量(g)
650
材質(頭)
ベリリウム銅合金
頭部長(mm)
104
頭径(mm)
25