PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の バール/タガネ/クサビ
PROMOTE(プロモート)の 防爆クサビ
防爆平タガネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11042730
品番
PM1246-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
鉄板の切断やコンクリートのハツリ作業に使用します。
軸径(Φmm)
16
全長(mm)
160
質量(g)
240
刃幅(mm)
20