PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の バール/タガネ/クサビ
PROMOTE(プロモート)の 防爆バール
防爆クローバー(金テコ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
600
注文コード
11042766
品番
PM1239-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
重量物の移動や設置の時にテコ作業で使用します。
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
テコ部:70、尖り部:75
幅(mm)
テコ部:30
全長(mm)
600
質量(kg)
1