室内ドア・浴室用戸あたりV型テープ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 11042876 品番 EN-54BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。

ブラウン テープ幅(mm)8.6 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)6.2 基材特殊発泡ゴム(EPDMフォーム) 粘着剤アクリル系 粘着力5N/6.5mm トラスコ品番393-4632 質量(g)100 タイプV型 使用温度範囲(℃)-5〜40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
注意
※切断にはカッターが必要

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11042885
2025-10-23
用途:
ドアに
医療・福祉・介護関連業

ドアにピッタリで、形といいしなやかさといい最高です!また購入します!

対象商品:
11042876
2024-05-25
用途:
ドア戸当たりの補修
卸売・小売業

室内ドアの戸当たり部の補修に使用しています。
ドアかまち側の戸当たりクッションが劣化して切れてきたので、ホームセンターなどで探していたのですがありませんでした。モノタロウさんで見つけたので即購入、ピッタリでした。室内ドアの戸当たり部の静音にはV型のテープがいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
11042876
2023-11-28
用途:
室内ドア枠に使用
製造業

室内ドア枠に使用しました。
厚みや幅の寸法は期待通りでしたが、両面テープの粘着力が弱めに感じたので、丁寧な下地処理が必要かと思います。もっと強粘着力であれば文句なしに星5でした。

対象商品:
11042885
2022-12-15
用途:
自車への取り付け
その他業種

全く、問題なし!
また、対応も迅速なので助かります。

対象商品:
11042876
2022-10-18
用途:
浴室ドア用

浴室ドアのパッキンが古くなり固化そtボロボロになりました。同じはめ込み式のパッキンは古いパッキンが固化して取れないため使えません。
代わりになる商品を探してこれを見つけました。
5Mでちょうどドア1枚分でした。

2人が参考にしています
対象商品:
11042885
2021-05-25
用途:
ドアに
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターで買うよりお安いので、いつも買っています。良いものです。

対象商品:
11042885
2019-09-15
用途:
戸当たりと、車のボンネットシールに挑戦中
製造業

室内用ですが、余った分を車のボンネットと車体の隙間を埋めてみました。
車体側に両面テープを張り、ボンネットを受けるように張っています。
思ったよりうまく隙間がなくなっています。ただし、多少テープがはがれて見えているので、耐久性はこれからです。まだ一か月

対象商品:
11042885
2019-12-05
用途:
浴室の閉じまい
株式会社井上酒店 様 (卸売・小売業)

パッキン部分に水が吸い込まないか不安。......

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする