玄関ドア用戸あたり波型テープ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 11042894 品番 EN-57BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。

ブラウン テープ幅(mm)8.5 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)3.5 基材特殊発泡ゴム(EPDMフォーム) 粘着剤アクリル系 粘着力5N/6.5mm トラスコ品番393-4659 質量(g)85 タイプ波型 使用温度範囲(℃)-5〜40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
注意
※切断にはカッターが必要

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11042903
2022-12-18
用途:
戸当たり クリップのすべり止め セロテープカッターのすべり止め 扇風機等の振動防音>十字貼り

波型が二列になっているので、細い物には一列に縦切して 広いものは二列そのまま 戸当たりだけでなく、重さが軽い物の防振防音効果に利用 また いろんなクリップのすべり止めに 例えば ズボン吊りなどのクリップの滑り止めにバツグンです。店頭ではなかなか見かけませんがモノタロウは有りました有難や。

対象商品:
11042903
2022-03-06
用途:
ドアの気密性UP
建設業・工事業

風切り音や外部の騒音がカットされたし、ドアのガタガタ音が無くなって満足でした!

対象商品:
11042894
2020-05-04
用途:
ドアの「隙間風」防止

家の裏に、北風の入る隙間のあるドアがる。  リフォームで、相当隙間を減らしたが、まだ、かなりあったと見えて、隙間風が入ってた。 そこへ、この製品をほとんど全部使い、ほぼ隙間風を防いだ。 隙間が、割と狭かったので、このテープで間に合ったようだ。 取り付けも、少し注意してやれば素人でも出来た。

対象商品:
11042903
2019-10-18
用途:
玄関ドア

張り付きが良く作業が容易に出来て、直ぐに作業が完了いたしました。

1人が参考にしています
対象商品:
11042903
2017-07-05
用途:
ドアの開閉音防止
製造業

貼らない時と比べるとバタン音が静かになりました。
もう少し厚さがあっても良かったです。

対象商品:
11042903
2016-03-02
用途:
隙間風防止
金融・保険業

だいぶ軽減できた

対象商品:
11042903
2015-04-17
用途:
秘密

スリーエム製品なので接着製が高いので大変助かり重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする