R850-0890-70-A1A ドリル サンドビック 11042954

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード11042954品番R850-0890-70-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300
刃径(Φmm)8.9有効長(mm)62寸法Dc(mm)8.9全長(mm)120材質N20Dシャンク径(Φmm)10寸法l2(mm)120寸法l4(mm)62寸法l6(mm)75寸法dmm(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする