DL002 シングルレザージャケット開襟 ブラック /WM 24529

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11043448 品番24529
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000

メーカー名:デイトナ
メーカー品番:24529

種別ジャケット ブラック サイズWM 混率(%)本体:牛革100/ポリエステル100、脱着インナー:ポリエステル100 機能撥水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする