サンドビック
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
11043611
品番
R850-1150-70-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,600
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11.5
寸法Dc(mm)
11.5
有効長(mm)
84
全長(mm)
151
材質
N20D
シャンク径(Φmm)
12
寸法l2(mm)
151
寸法l4(mm)
84
寸法l6(mm)
101
寸法dmm(mm)
12